Beli Mata Bor Diamond Core Drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Niigata Seiki (SK) Mata Bor Diamond Core Drill Electrodepositedatribut:
- Overall Length (mm): 66
- Material: (Core drill / guide ring) Carbon tool steel (SC)
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- TRUSCO Core Drill Bit (Diamond)Deskripsi:-Optimum for electrical installation, piping and wiring-A hole saw-shaped, wet cutting tool with the diamond electrodeposited blade.-Work Material: Tile, Glass, etc.-Guide Ring-Sponge for Injecting Water-Double-Sided Tapeatribut:
- Effective Length: 35mm
- Cutting Diameter: 35
- Shank Diameter: 6.5mm
- Blade thickness: 2mm
- Accessories: Guide Ring, Sponge for Injecting Water, Double-Sided Tape
- Purpose of Use: Work Material: Tile, Glass, etc.
- UNIKA Core Drill Single-Function E&SDeskripsi:-Adopting unique double blade features, with the inner-blade preceding the outer-blade, it is possible to drill into metal siding board, stainless steel/wood siding board as well as compound materials(metallic plate+insulating material+plywood)in one shotatribut:
- Cutting Diameter: 32
- Effective Length: 150mm
- Shank: SDS
- Blade thickness: 3mm
- Compatible Model: Light Hammer Drill (rotation mode)
- Blade Part Materials: Carbide Tip
- Center Drill Materials: High-Speed Steel
- KOBE RED LINE Set Mata Bor Diamond CoreDeskripsi:Manufactured from tool grade steel to ensure perfect concentricity with good weld strength. Can be used across a wide range of building materials such as: facing bricks, concrete blocks, breeze blocks, building blocks, hand made bricks and soft to medium hard natural stones. Cutting Depth 150mm Set Contents: 42, 52, 65, 117 and 127mm core. Chuck adaptor chuck extension SDS adaptor SDS extension guide rod taper drill guide drift key.atribut:
- Cutting Depth: 150mm
- Application Materials: Breeze Blocks Brick Building Blocks Concrete Blocks Stone
- Type: Core Drills
- Cutting Diameter: 117, 127, 42, 52, 65
- Cutting Material: Diamond Grit
- Body Material: Tool Grade Steel
- Accessories: Chuck Adaptor Chuck Extension Drift Key Foam Padded Metal Storage Case Guide Rod Taper Pilot Drill Guide SDS Adaptor SDS Extension
- Part Number: KBE2800300K
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Sankyo Diamond Drill BitDeskripsi:-Cleaner drill and less chipping compared to carbide drill.-Simple drill bit for easy and quiet drilling using an impact screwdriver, etc.-Dry type that does not require water treatment, so does not dirty the work site.-Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO Mata Bor KacaDeskripsi:-Optimum for making delicate holes in difficult-to-cut materials such as glass and marble.-The 4 blades have been subjected to thinning to provide good grip on the work materials and drill into the determined position smoothly.-Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.
Daftar Harga Mata Bor Diamond Core Drill Terbaru March 2026
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp5.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Niigata Seiki (SK) Mata Bor Diamond Core Drill Electrodeposited | Rp439.900 |
| DMX Core Drill Concrete | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102113370-1.jpg)
/2fP102114087-2.jpg)

/1kP101003056-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)


%20Mata%20Bor%20Diamond%20Core%20Drill%20Electrodeposited/P102271007-1.jpg)

/P103084161-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P102382233-3.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)